{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150182 6 | |
EAN/GTIN | 4062406523695 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
213,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 6 | 6 |
Samlet længde L | 45 | 45 |
Indvendig køling | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skafttolerance | h9 | h9 |
Skaft-⌀ Ds | 5 | 5 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,1 |