{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 12,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M6 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150182 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406524265 | |
Producentnummer | 150182 12,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 12,4 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
143,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
484 styk på lager
297,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 12,4 | 12,4 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 | 2,8 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,13 |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | ulige |