{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Steel | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150182 31 | |
EAN/GTIN | 4062406524333 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
473,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
789,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn |
Samlet længde L | 71 | 71 |
Indvendig køling | nej | nej |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 | 4,2 |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | ulige |