{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M5 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150170 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085610 | |
Producentnummer | 150170 10,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 10,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
236,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
625 styk på lager
149,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 10,4 | 10,4 |
Samlet længde L | 50 | 50 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 | 2,5 |