{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 12,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M6 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150170 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197085627 | |
Producentnummer | 150170 12,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 12,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
280 styk på lager
266,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
927 styk på lager
164,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 12,4 | 12,4 |
Belægning | TiAlN | TiN |
Farvering | grøn | grøn |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M6 | M6 |
Samlet længde L | 56 | 56 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS |