{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150130 31 | |
EAN/GTIN | 4045197741899 | |
Producentnummer | 150130 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 31 mm
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
808,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
920,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
1.117,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
479,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | DIN 335 C |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |