{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 19 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150130 19 | |
EAN/GTIN | 4045197741875 | |
Producentnummer | 150130 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
384,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
240,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |