Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 11,5 mm

Art.-nr.: 150130 11,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 11,5 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,8 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,13 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150130 11,5
EAN/GTIN 4045197741844
Producentnummer 150130 11,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Fordel:

Meget rolig gang under hele forsænkningsprocessen. Glat forløb af hensyn til perfekte resultater og samtidig optimale værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 11,5 mm

Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90° 11,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
280,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
143,78  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN TiAlN
Samlet længde L 56 56
Indvendig køling nej nej
Konusforsænkerspidsvinkel 90 90
Skaft-⌀ Ds 8 8
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,8 2,8
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,13 0,12

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven