{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150130 8 | |
EAN/GTIN | 4045197741813 | |
Producentnummer | 150130 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
243,61 DKK
156,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
808 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
219,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
631 styk på lager
64,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
533 styk på lager
126,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
119,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
265,22 DKK
169,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
123,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | uden | grøn | uden | grøn | uden | grøn | grøn | grøn |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/o | 0,09 mm/o | 0,09 mm/o | 0,09 mm/o | 0,09 mm/o | 0,09 mm/o | 0,1 mm/o | 0,09 mm/o | 0,09 mm/o |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |