{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 10 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141070 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233495 | |
Producentnummer | 141070 12X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS 12X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
286,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
394,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
631,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
432,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Højde | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Stigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |