{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18×1,5 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 14 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141070 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233525 | |
Producentnummer | 141070 18X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS 18X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
379,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
522,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 45 | 45 |
Flankevinkel | 60 | 60 |
Gevindtype | MF | MF |
Skæreretning | højre | højre |
Stigning | 1,5 | 1,5 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke |