{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M22×1,5 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 55 mm | |
Højde | 16 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141070 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233549 | |
Producentnummer | 141070 22X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gevindbakke HSS, MF: 22X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
528,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
727,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
698,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstørrelse | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Højde | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |