Gevindbakke HSS 14X1,5

Art.-nr.: 141070 14X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M14×1,5
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning højre
Stigning 1,5 mm
Udvendig ⌀ 38 mm
Højde 10 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141070 14X1,5
EAN/GTIN 4062406233501
Producentnummer 141070 14X1,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket forslidste form; med skæreansnit i begge sider.
1 3/4 gevind skærfas.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Gevindbakke HSS 14X1,5

Gevindbakke HSS 14X1,5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
286,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
394,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
631,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
432,09  DKK
plus moms plus fragt
Gevindstørrelse M14×1,5 M14×1,5 M14×1,5 M14×1,5
Højde 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Standard EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Skæreretning højre højre højre højre
Stigning 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Toleranceklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produkttype Gevindbakke Gevindbakke Gevindbakke Gevindbakke

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven