{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20×1,5 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 14 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141070 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233532 | |
Producentnummer | 141070 20X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gevindbakke HSS 20X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
533,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
594,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | MF | MF | MF | MF |
Gevindstørrelse | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Stigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |