{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 10 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141075 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233730 | |
Producentnummer | 141075 12X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS-E 12X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
432,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
394,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
631,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
286,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstørrelse | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Højde | 10 | 10 | 10 | 10 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Stigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |