{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×0,75 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,75 mm | |
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Højde | 9 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141075 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406233570 | |
Producentnummer | 141075 8X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS-E 8X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
319,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
271,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
469,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 25 | 25 | 25 |
Gevindstørrelse | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Højde | 9 | 9 | 9 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
Stigning | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |