{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14×1 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 10 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141075 14X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233747 | |
Producentnummer | 141075 14X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS-E 14X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
426,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 38 | 38 | 38 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Gevindstørrelse | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Højde | 10 | 10 | 10 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Stigning | 1 | 1 | 1 |