{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1 mm | |
Udvendig ⌀ | 30 mm | |
Højde | 11 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141075 10X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233594 | |
Producentnummer | 141075 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS-E 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
346,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
323,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
235,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | MF | MF | MF | MF |
Højde | 11 | 11 | 11 | 11 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Stigning | 1 | 1 | 1 | 1 |