{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 10 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141055 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197301840 | |
Producentnummer | 141055 12X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS-E 12X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
631,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
432,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 38 | 38 |
Gevindtype | MF | MF |
Gevindstørrelse | M12×1,5 | M12×1,5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |
Stigning | 1,5 | 1,5 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |