{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 14 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141055 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301871 | |
Producentnummer | 141055 16X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gevindbakke HSS-E, MF: 16X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
920,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
590,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
627,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Gevindstørrelse | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
Stigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |