{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,25 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,25 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 10 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141055 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197301833 | |
Producentnummer | 141055 12X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS-E 12X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
742,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
452,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
511,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 38 | 38 | 38 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Højde | 10 | 10 | 10 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |