{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1,25 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,25 mm | |
Udvendig ⌀ | 30 mm | |
Højde | 11 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141055 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197301819 | |
Producentnummer | 141055 10X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS-E 10X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
347,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 30 | 30 | 30 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |