{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3,5×0,35 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,35 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 5 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141055 3,5X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406223342 | |
Producentnummer | 141055 3,5X0,35 |