{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 14 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141050 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197084149 | |
Producentnummer | 141050 16X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS 16X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
578,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
613,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Gevindstørrelse | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Højde | 14 | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E |
Stigning | 1 | 1 | 1 |