{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,25 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,25 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 10 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141050 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197084088 | |
Producentnummer | 141050 12X1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gevindbakke HSS, MF: 12X1,25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
452,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
742,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
511,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Højde | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |