{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6×0,75 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,75 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 7 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141050 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197083975 | |
Producentnummer | 141050 6X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gevindbakke HSS, MF: 6X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
244,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
417,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
286,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | MF | MF | MF |
Gevindstørrelse | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Højde | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E |
Stigning | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |