{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18×1,5 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 14 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141050 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197084170 | |
Producentnummer | 141050 18X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS 18X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
533,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
594,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gevindstørrelse | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
Højde | 14 | 14 | 14 | 14 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Stigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |