{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,75 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 14 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140330 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406233228 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke 6g M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.023 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
425 styk på lager
278,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 38 | 38 |
Gevindtype | M | M |
Højde | 14 | 14 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Stigning | 1,75 | 1,75 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke |