• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Gevindbakkeholder, Til gevind-bakke-⌀ × højde: 38X14mm

Art.-nr.: 149310 38X14
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.634 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind-bakke-⌀ × højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: EN 22568

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Til gevindbakke-⌀ 38 mm
Højde 14 mm
Standard EN 22568
Samlet længde 310 mm
Antal monteringsskruer 5
Produkttype Gevindbakkeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149310 38X14
EAN/GTIN 4062406219796
Producentnummer 149310 38X14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stålgreb kan skrues af. Med 5 spændeskruer til fastgørelse af gevindbakke. Op til str. 65×25 i trykstøbt zink, fra str. 75×20 i stål.

Anvendelse:

Til at holde lukkede og slidsede gevindbakker iht. EN 22568.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven