Gevindbakkeholder 90X22 mm

Art.-nr.: 149310 90X22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind-bakke-⌀ × højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: EN 22568

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til gevindbakke-⌀ 90 mm
    Højde 22 mm
    Norm EN 22568
    Samlet længde 900 mm
    Antal monteringsskruer 5
    Produkttype Gevindbakkeholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 149310 90X22
    EAN/GTIN 4062406219901
    Producentnummer 149310 90X22

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stålgreb kan skrues af. Med 5 spændeskruer til fastgørelse af gevindbakke. Op til str. 65×25 i trykstøbt zink, fra str. 75×20 i stål.

    Anvendelse:

    Til at holde lukkede og slidsede gevindbakker iht. EN 22568.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven