Gevindbakkeholder 65X25 mm

Art.-nr.: 149310 65X25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind-bakke-⌀ × højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: EN 22568

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til gevindbakke-⌀ 65 mm
Højde 25 mm
Norm EN 22568
Samlet længde 630 mm
Antal monteringsskruer 5
Produkttype Gevindbakkeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149310 65X25
EAN/GTIN 4062406219871
Producentnummer 149310 65X25

Betegnelse

Udførelse:

Stålgreb kan skrues af. Med 5 spændeskruer til fastgørelse af gevindbakke. Op til str. 65×25 i trykstøbt zink, fra str. 75×20 i stål.

Anvendelse:

Til at holde lukkede og slidsede gevindbakker iht. EN 22568.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven