• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Gevindbakkeholder, Til gevind-bakke-⌀ × højde: 38,1X12,7mm

Art.-nr.: 149310 38,1X12,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind-bakke-⌀ × højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EN 22568

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til gevindbakke-⌀ 38,1 mm
Højde 12,7 mm
Standard EN 22568
Samlet længde 315 mm
Antal monteringsskruer 3
Produkttype Gevindbakkeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149310 38,1X12,7
EAN/GTIN 4062406219802
Producentnummer 149310 38,1X12,7

Betegnelse

Udførelse:

Stålgreb kan skrues af. Med 5 spændeskruer til fastgørelse af gevindbakke. Op til str. 65×25 i trykstøbt zink, fra str. 75×20 i stål.

Anvendelse:

Til at holde lukkede og slidsede gevindbakker iht. EN 22568.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven