{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 2,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 18 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140330 M20 | |
EAN/GTIN | 4062406233266 | |
Producentnummer | 140330 M20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |