{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,8 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 7 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140330 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406233181 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gevindbakke 6g M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
989 styk på lager
94,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager
157,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 20 | 20 |
Gevindtype | M | M |
Gevindstørrelse | M5 | M5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Stigning | 0,8 | 0,8 |