{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,25 mm | |
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Højde | 9 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140330 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406233204 | |
Producentnummer | 140330 M8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gevindbakke 6g, M: M8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.649 styk på lager
106,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
590 styk på lager
177,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
328,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
427 styk på lager
349,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
446 styk på lager
240,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | M | M | M | M | M-LH | M |
Gevindstørrelse | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Højde | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | Venstre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Stigning | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |