{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 2,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 45 mm | |
Højde | 18 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140330 M18 | |
EAN/GTIN | 4062406233259 | |
Producentnummer | 140330 M18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Gevindbakke 6g M18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
242,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
458,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 45 | 45 | 45 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevindtype | M | M | M |
Gevindstørrelse | M18 | M18 | M18 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |