• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Gevindbakke 6g, M: M22

Art.-nr.: 140330 M22
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M22
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning højre
Stigning 2,5 mm
Udvendig ⌀ 55 mm
Højde 22 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140330 M22
EAN/GTIN 4062406233273
Producentnummer 140330 M22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form. ≥ M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven