{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 3/4-14 NPT | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | NPT | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | ANSI B 1.20.1 | |
Skærfasform | C | |
Konusforhold | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Kernehuls-⌀ A | 23,3 mm | |
Kernehuls-⌀ B | 22,7 mm | |
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 | 23,67 mm | |
Min. dybde, kernehul | 23 mm | |
Gevind-⌀ | 26,568 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 51,3 mm | |
Serie | CleverTap | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138095 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4067263162520 | |
Producentnummer | 138095 3/4-14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E 3/4-14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.538,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1724,95 DKK
1.117,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.927,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.473,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Farvering | uden | uden | rød | blå | grøn |
Gevindgange pr. tomme | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Samlet længde L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 140 mm |
Gevindstigning | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Kernehuls-⌀ B | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |