{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/4-18 NPT | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | NPT | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | ANSI B 1.20.1 | |
Skærfasform | C | |
Konusforhold | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehuls-⌀ A | 11,1 mm | |
Kernehuls-⌀ B | 10,75 mm | |
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 | 11,36 mm | |
Min. dybde, kernehul | 17,5 mm | |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 19,05 mm | |
Serie | CleverTap | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138095 1/4-18 | |
EAN/GTIN | 4067263162490 | |
Producentnummer | 138095 1/4-18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E 1/4-18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
658,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
1.162,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
972,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 4 | 5 | 4 |
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | AlTiX |
Gevindgange pr. tomme | 18 | 18 | 18 | 18 |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm |
Kernehuls-⌀ A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
Kernehuls-⌀ B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |