{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/2-14 NPT | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | NPT | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | ANSI B 1.20.1 | |
Skærfasform | C | |
Konusforhold | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehuls-⌀ A | 17,85 mm | |
Kernehuls-⌀ B | 17,5 mm | |
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 | 18,32 mm | |
Min. dybde, kernehul | 22,9 mm | |
Gevind-⌀ | 21,223 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 40,6 mm | |
Serie | CleverTap | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138095 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4067263162513 | |
Producentnummer | 138095 1/2-14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E, ubelagt, NPT: 1/2-14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.060,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.855,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.549,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 4 |
Antal spånnoter | 5 | 5 | 5 | 4 |
Gevindstørrelse | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Gevindstigning | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Kernehuls-⌀ B | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 374 | Fabriksstandard |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |