{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1-11,5 NPT | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | NPT | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | ANSI B 1.20.1 | |
Skærfasform | C | |
Konusforhold | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,209 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 11,5 | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftfirkant □ | 20 mm | |
Kernehuls-⌀ A | 29 mm | |
Kernehuls-⌀ B | 28,6 mm | |
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 | 29,69 mm | |
Min. dybde, kernehul | 27,4 mm | |
Gevind-⌀ | 33,228 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 64,18 mm | |
Serie | CleverTap | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138095 1-11,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162537 | |
Producentnummer | 138095 1-11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E 1-11,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.012,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.313,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.613,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.464,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 5 | 4 |
Samlet længde L | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 160 mm |
Gevindtype | NPT | NPT | NPT | NPT |
Kernehuls-⌀ A | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |