{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | G1/2 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 20,96 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 19 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 52,4 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137806 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406374747 | |
Producentnummer | 137806 G1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E form C G1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
658,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 4 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Belægning | TiN | vaporiseret |
Gevind-⌀ | 20,96 | 20,96 |
Gevindtype | G | G |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |