GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C G1/2

Art.-nr.: 137805 G1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse G1/2
Belægning AlTiX
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 5156
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,814 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Gevind-⌀ 20,96 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftfirkant □ 12 mm
Kernehul-⌀ 19 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 52,4 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137805 G1/2
EAN/GTIN 4045197901118
Producentnummer 137805 G1/2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap universal-snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven