{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 13,16 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 32,9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137805 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197901095 | |
Producentnummer | 137805 G1/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C G1/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
339,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
621,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Gevind-⌀ | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm | 13,16 mm |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Skaftfirkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Gevinddybde | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul |