{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Standard | DIN 5156 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137425 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406237448 | |
Producentnummer | 137425 G1/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT maskinsnittapper HSS-E-PM form C G1/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
621,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
339,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |