{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | G1/8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 9,73 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24,33 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137425 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406236106 | |
Producentnummer | 137425 G1/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT maskinsnittapper HSS-E-PM form C G1/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager
479,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
524,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
202,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | TiAlN | AlTiX | TiAlN | TiN |
Gevind-⌀ | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm | 9,73 mm |
Gevindstørrelse | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 24,33 mm | 24,33 mm | 24,33 mm | 24,33 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |