{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | G3/8 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 16,66 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 15,25 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 41,65 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137806 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374730 | |
Producentnummer | 137806 G3/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E form C G3/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
405,80 DKK
387,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
578,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindgange pr. tomme | 19 | 19 |
Samlet længde L | 100 | 100 |
Kernehul-⌀ | 15,25 | 15,25 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 9 | 9 |
Spiralvinkel | 40 | 40 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |