{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Tap | |
Gevindstørrelse | G5/8 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 22,91 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 21 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 57,28 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137806 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406374754 | |
Producentnummer | 137806 G5/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E form C G5/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
976,46 DKK
930,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1631,53 DKK
1.601,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal spånnoter | 4 | 4 | 4 |
Gevindstigning | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |