GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 12X1,25

Art.-nr.: 132905 12X1,25
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12×1,25
Belægning AlTiX
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,8 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 36 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132905 12X1,25
EAN/GTIN 4045197900999
Producentnummer 132905 12X1,25

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 12X1,25

GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 12X1,25

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
441,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
358,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
481,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
243,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
478,28  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 4 4 3
Farvering grøn blå blå grøn rød
Gevindstandard DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Gevindstigning 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Kernehul-⌀ 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm
Skæremateriale HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E HSS E PM

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven