{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3×0,35 | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,35 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,65 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132905 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197984173 | |
Producentnummer | 132905 3X0,35 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX 3X0,35
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
290,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
104,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 |
Samlet længde L | 56 | 56 |
Gevindtype | MF | MF |
Gevindstørrelse | M3×0,35 | M3×0,35 |
Gevindstigning | 0,35 | 0,35 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 2,2 | 2,2 |